テクロック
0.01mm目盛 レバー切換形 レバーテスト
0.01mm-0.5mm目盛幅広型レバーテスト
全長(mm)
97.4
質量(g)
70
測定範囲(mm)
0.5
目量(mm)
0.01
測定力(N)
0.4以下
裏ぶた仕様
平裏ぶた
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)、(校正企業実施校正書・トレサビリティ体系図付) を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品はメーカが校正を実施する「メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付き」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
測定範囲(mm)
目量(mm)
測定力(N)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05602992
LT-314
1個
0.5
0.01
0.4以下
¥
14,160
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
64984064
LT-314(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)
1個
0.5
0.01
0.4以下
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64987047
LT-314(校正企業実施一般校正書・トレサビリティ体系図付)
1個
0.5
0.01
0.4以下
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50873526
LT-314(英語版一般校正証明書付)
1セット
0.5
0.01
0.4以下
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。