曜日別特売

バックプランジャ形 ダイヤルゲージ

バックプランジャ形 ダイヤルゲージ - テクロックバックプランジャ形 ダイヤルゲージ - テクロック
(1件のレビュー)

0.01mm-5mmバックプランジャ形ダイヤルゲージ
(指示誤差) 隣接誤差(μm)
(指示誤差) 1/2回転(μm)
(指示誤差) 1回転(μm)
(指示誤差) 2回転(μm)
(指示誤差) 全測定範囲(μm)

測定範囲(mm)5目量(mm)0.01測定力(N)1.4以下質量(g)80タイプステム取付タイプ戻り誤差(μm)4指示誤差[1/2回転](μm)12指示誤差[1回転](μm)14指示誤差[全測定範囲](μm)18繰返し精度(μm)5裏ぶた仕様バックプランジャ形繰返し精密度(μm)3指示誤差[1/10回転](μm)8
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)、(校正企業実施校正書・トレサビリティ体系図付) を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品はメーカが校正を実施する「メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付き」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
付属品
校正証明書
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05603175ST-305B1個--
13,680
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
64984308ST-305B(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)1個メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付一般校正
オープン
19,980
21,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64987239ST-305B(校正企業実施一般校正書・トレサビリティ体系図付)1個校正企業実施校正書・トレサビリティ体系図付一般校正
オープン
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50779279ST-305B(英語版一般校正証明書付)1セット英語版校正証明書付英文校正証明書付
オープン
18,980
20,878(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05603175
2014-03-16
用途: カップリング芯だし

マグネットスタンドに取り付けようとしたがダイヤルゲージの取り付けが8mmで取り付け冶具が6mmで付かないから使用できない。マグネットスタンドのゲージ取り付け冶具に10mmと8mmがありませんか?

MonotaROからの回答

取付穴が6mm・8mm・3/8インチ(約10mm)のマグネットベースは下記商品などがあります。
注文コード 08286957
http://www.monotaro.com/g/00143802/
ご確認ください

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ダイヤルゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする