テクロック
0.1mm目盛 小形ダイヤルゲージ
外枠径が小さいため、設置スペースが狭い製造ラインや、機械組み込みによる多点測定などに適しています。
リフトレバーの装着が可能です。
測定範囲(mm)
10
目量(mm)
0.1
測定力(N)
1.5以下
全長(mm)
78.5
質量(g)
72
タイプ
0.1mm目量の小形長ストロークモデル
寸法H(mm)
5
寸法A(mm)
32.5
寸法F(mm)
14.5
寸法D(Φmm)
36.5
寸法E(mm)
10
寸法B(mm)
46
寸法J(mm)
16.5
寸法G(mm)
19
ステム径(Φmm)
8
戻り誤差(μm)
15
指示誤差[1/2回転](μm)
-
指示誤差[1回転](μm)
-
指示誤差[全測定範囲](μm)
50
測定子
部品コード:ZS-014
寸法C(Φmm)
39
裏ぶた仕様
耳金付き裏ぶた
繰返し精密度(μm)
20
指示誤差[1/10回転](μm)
20
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)、(校正企業実施校正書・トレサビリティ体系図付) を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品はメーカが校正を実施する「メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付き」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
付属品
校正証明書
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05603263
TM-35-01
1個
-
-
¥
10,530
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
64984439
TM-35-01(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)
1個
メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付
一般校正
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64987363
TM-35-01(校正企業実施一般校正書・トレサビリティ体系図付)
1個
校正企業実施校正書・トレサビリティ体系図付
一般校正
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50779410
TM-35-01(英語版一般校正証明書付)
1セット
英語版校正証明書付
英文校正証明書付
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。