微動装置付アップライトスタンド

微動装置付アップライトスタンド - テクロック微動装置付アップライトスタンド - テクロック

ダイヤルゲージ等を取り付けるだけで容易に使用できます。
小物部品の測定に適している小形スタンドです。
微動装置タイプです。

質量(kg)3.5有効移動範囲(mm)0~110ポール高さ(mm)175トラスコ品番219-6239材質(試料台)研削鋳物測定台サイズ(試料台)80×80mmタイプ微動装置付外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)102×150×40載台寸法(mm)80×80ステム取付穴Φ8RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06068596US-22B
37,030
33,980
37,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ダイヤルゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする