テクロック
標準型 グラナイトスタンド
天然石のマイクログラナイトベースを使用。
測定台に盛り上がりやかえりが出来ません。
滑りがよく測定物の損傷がありません。耐摩耗性にも優れています。
ベースが錆びないため、保守が容易です。
用途
標準型
質量(kg)
5.8
有効移動範囲(mm)
0~200
ポール高さ(mm)
240
トラスコ品番
796-0140
ベース寸法(mm)
150×200
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1台
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05603306
USG-18
¥
55,420
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください