曜日別特売

A型精密ヤゲン台

A型精密ヤゲン台 - ユニセイキA型精密ヤゲン台 - ユニセイキ

本器は上質鋳鉄製(FC250)で充分シーズニングを施し、研磨仕上げによる精密ヤゲン台であります。
精密罫書用測定治具用として使用されます。
2ケを以て一組とし、木箱入りになっております。

底面とV溝の平行度(μm)10型式A型
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
呼び寸法(mm)
L×H×W×V(mm)
平行直角度(μm)
トラスコ品番
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02004913YAK-75A1組(2個)7575×35×24×3730165-58840.74
48,000
39,980
43,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
02004843YAK-100A1組(2個)100100×52×33×5030165-59062.15
66,000
49,980
54,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
02004852YAK-125A1組(2個)125125×69×44×6330165-59224.8
104,000
77,980
85,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39220169YAK-50A1セット(2個)---165-58680.3
48,000
38,980
42,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
39220178YAK-150A1セット(2個)---165-59498
124,000
99,980
109,978(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

Vブロック(ヤゲン台)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/113/
2022-06-17

定盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする