LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
LOCTITE 241
(1件のレビュー)
中強度のネジの固定、弛み止めに適し、通常の冶具で取り外しが簡単に行えます。
用途
ネジ部品用
一般ねじ部品の固定とシール用(中強度)
ベアリングとハウジングの固定
使用温度範囲(℃)
-50~150
粘度(mPa・s[cP])
110~150
破壊トルク/脱出トルク(Nm)
11.5/10
推奨ねじ径
M20以下
液色
青
硬化速度
標準
主成分
嫌気性樹脂
固着時間(分)
10
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の性状
非水溶性
主なワーク
3次元形状
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
危険物の数量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02335934
241-50
1本(50mL)
50mL
¥
4,100
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
当日出荷
02335925
241-250
1本(250mL)
250mL
¥
16,050
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
当日出荷
12800124
241-250
1箱(10本×250mL)
2500mL
¥
160,500
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
8日以内出荷
返品不可
12800140
241-50
1箱(10本×50mL)
500mL
¥
41,000
¥
30,980
¥
34,078
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください