マキテック
スチール製ローラーコンベヤ
一般的ローラーコンベヤ。
ベアリング
プレスベアリング
材質(ローラー部)
スチール
軸の形状
半月
材質(ベアリング)
スチール
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)
42.7×1.4×12(メッキ付)
フレーム寸法(I×K×t)(mm)
90×30×2.3
コンベア機高H(mm)
100
内容量
1台
注意
※4tトラックが乗り入れ出来ないお届け先の場合などは配送をお断りさせて頂く場合がございます。
バスケットに入れる
44
件中 1~44件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
機長L(mm)
ローラ幅W(mm)
ローラ強度(kg)
コンベヤ質量目安(kg)
ローラ間隔P(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06378382
R-4214P
1000
100
170
22.8(3000L・75Pの時)
100
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06378391
R-4214P
1000
100
170
27.8(3000Lの時)
50
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06378407
R-4214P
1000
100
170
22.8(3000Lの時)
75
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06378416
R-4214P
1000
200
162
29.7(3000L・75Pの時)
100
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06378425
R-4214P
1000
200
162
38(3000Lの時)
50
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06378434
R-4214P
1000
200
162
29.7(3000Lの時)
75
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06378443
R-4214P
1000
300
105
36.7(3000L・75Pの時)
100
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06378452
R-4214P
1000
300
105
48.2(3000Lの時)
50
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06378461
R-4214P
1000
300
105
36.7(3000Lの時)
75
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06378477
R-4214P
1000
400
90
43.6(3000L・75Pの時)
100
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06378486
R-4214P
1000
400
90
58.4(3000Lの時)
50
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06378495
R-4214P
1000
400
90
43.6(3000Lの時)
75
オープン
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06378504
R-4214P
1000
500
76
50.6(3000L・75Pの時)
100
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06378513
R-4214P
1000
500
76
50.6(3000Lの時)
75
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06378522
R-4214P
1500
100
170
22.8(3000L・75Pの時)
100
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06378531
R-4214P
1500
100
170
27.8(3000Lの時)
50
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06378547
R-4214P
1500
100
170
22.8(3000Lの時)
75
オープン
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06378556
R-4214P
1500
200
162
29.7(3000L・75Pの時)
100
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06378565
R-4214P
1500
200
162
38(3000Lの時)
50
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06378574
R-4214P
1500
200
162
29.7(3000Lの時)
75
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06378583
R-4214P
1500
300
105
36.7(3000L・75Pの時)
100
オープン
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06378592
R-4214P
1500
300
105
48.2(3000Lの時)
50
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06378601
R-4214P
1500
300
105
36.7(3000Lの時)
75
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06378617
R-4214P
1500
400
90
43.6(3000L・75Pの時)
100
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06378626
R-4214P
1500
400
90
58.4(3000Lの時)
50
オープン
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06378635
R-4214P
1500
400
90
43.6(3000Lの時)
75
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06378644
R-4214P
1500
500
76
50.6(3000L・75Pの時)
100
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06378653
R-4214P
1500
500
76
68.7(3000Lの時)
50
オープン
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06378662
R-4214P
1500
500
76
50.6(3000Lの時)
75
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06378671
R-4214P
2000
100
170
22.8(3000L・75Pの時)
100
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06378687
R-4214P
2000
100
170
27.8(3000Lの時)
50
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06378696
R-4214P
2000
100
170
22.8(3000Lの時)
75
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06378705
R-4214P
2000
200
162
29.7(3000L・75Pの時)
100
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06378714
R-4214P
2000
200
162
38(3000Lの時)
50
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06378723
R-4214P
2000
200
162
29.7(3000Lの時)
75
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06378732
R-4214P
2000
300
105
36.7(3000L・75Pの時)
100
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06378741
R-4214P
2000
300
105
48.2(3000Lの時)
50
オープン
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06378757
R-4214P
2000
300
105
36.7(3000Lの時)
75
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06378766
R-4214P
2000
400
90
43.6(3000L・75Pの時)
100
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06378775
R-4214P
2000
400
90
58.4(3000Lの時)
50
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06378784
R-4214P
2000
400
90
43.6(3000Lの時)
75
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06378793
R-4214P
2000
500
76
50.6(3000L・75Pの時)
100
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06378802
R-4214P
2000
500
76
68.7(3000Lの時)
50
オープン
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06378811
R-4214P
2000
500
76
50.6(3000Lの時)
75
オープン
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
5,550
~
/
税込
¥
6,105
~
沖縄地方
数量1につき
¥
6,300
~
/
税込
¥
6,930
~
離島
数量1につき
¥
8,550
~
/
税込
¥
9,405
~