アルミ製ローラーコンベヤ

アルミ製ローラーコンベヤ - マキテックアルミ製ローラーコンベヤ - マキテック
(3件のレビュー)

主要部品がアルミ製で、軽量・ポータブルの美しいローラーコンベヤです。

ベアリングプレスベアリング材質(ローラー部)アルミ(アルマイト加工)軸の形状半月材質(ベアリング)スチール(メッキ付)ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)45×1.5×8(メッキ付)フレーム寸法(I×K×t)(mm)60×30×3コンベア機高H(mm)70.5内容量1台
注意
※4tトラックが乗り入れ出来ないお届け先の場合などは配送をお断りさせて頂く場合がございます。
46件中 146各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
機長L(mm)
ローラ幅W(mm)
ローラ強度(kg)
コンベヤ質量目安(kg)
ローラ間隔P(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06377077RA4515-15001008011.3(3000L・75Pの時)100
オープン29,980
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06377086RA4515-15001008014.0(3000Lの時)50
オープン39,980
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06377095RA4515-15002006414.6(3000L・75Pの時)100
オープン33,980
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06377104RA4515-15002006418.7(3000Lの時)50
オープン42,980
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06377113RA4515-15002006414.6(3000Lの時)75
オープン36,980
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06377122RA4515-15003005217.9(3000L・75Pの時)100
オープン36,980
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06377131RA4515-15003005223.5(3000Lの時)50
オープン52,980
52,980
58,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06377147RA4515-15003005217.9(3000Lの時)75
オープン41,980
41,980
46,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06377156RA4515-15004004521.2(3000L・75Pの時)100
オープン45,980
45,980
50,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06377165RA4515-15004004528.2(3000Lの時)50
オープン67,980
67,980
74,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06377174RA4515-15004004521.2(3000Lの時)75
オープン52,980
52,980
58,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06377183RA4515-15005003824.5(3000L・75Pの時)100
オープン47,980
47,980
52,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06377192RA4515-15005003833.0(3000Lの時)50
オープン69,980
69,980
76,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06377201RA4515-15005003824.5(3000Lの時)75
オープン55,980
55,980
61,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06377217RA4515-10001008011.3(3000L・75Pの時)100
オープン20,980
20,980
23,078(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06377226RA4515-10001008014.0(3000Lの時)50
オープン29,980
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06377235RA4515-10001008011.3(3000Lの時)75
オープン25,980
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06377244RA4515-10002006414.6(3000L・75Pの時)100
オープン25,980
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06377253RA4515-10002006418.7(3000Lの時)50
オープン33,980
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06377262RA4515-10002006414.6(3000Lの時)75
オープン29,980
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06377271RA4515-10003005217.9(3000L・75Pの時)100
オープン29,980
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06377287RA4515-10003005223.5(3000Lの時)50
オープン36,980
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06377296RA4515-10003005217.9(3000Lの時)75
オープン31,980
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06377305RA4515-10004004521.2(3000L・75Pの時)100
オープン33,980
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06377314RA4515-10004004528.2(3000Lの時)50
オープン49,980
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06377323RA4515-10004004521.2(3000Lの時)75
オープン39,980
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06377332RA4515-10005003824.5(3000L・75Pの時)100
オープン35,980
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06377341RA4515-10005003833.0(3000Lの時)50
オープン49,980
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06377357RA4515-10005003824.5(3000Lの時)75
オープン39,980
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06377366RA4515-15001008011.3(3000Lの時)75
オープン31,980
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06377375RA4515-20001008011.3(3000L・75Pの時)100
オープン35,980
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06377384RA4515-20001008014.0(3000Lの時)50
オープン48,980
48,980
53,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06377393RA4515-20001008011.3(3000Lの時)75
オープン39,980
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06377402RA4515-20002006414.6(3000L・75Pの時)100
オープン39,980
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06377411RA4515-20002006418.7(3000Lの時)50
オープン55,980
55,980
61,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06377427RA4515-20002006414.6(3000Lの時)75
オープン41,980
41,980
46,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06377436RA4515-20003005217.9(3000L・75Pの時)100
オープン42,980
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06377445RA4515-20003005223.5(3000Lの時)50
オープン62,980
62,980
69,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06377454RA4515-20003005217.9(3000Lの時)75
オープン49,980
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06377463RA4515-20004004521.2(3000L・75Pの時)100
オープン48,980
48,980
53,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06377472RA4515-20004004528.2(3000Lの時)50
オープン73,980
73,980
81,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06377481RA4515-20004004521.2(3000Lの時)75
オープン55,980
55,980
61,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06377497RA4515-20005003824.5(3000L・75Pの時)100
オープン52,980
52,980
58,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06377506RA4515-20005003833.0(3000Lの時)50
オープン83,980
83,980
92,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06377515RA4515-20005003824.5(3000Lの時)75
オープン59,980
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
67022606RA4515【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)20001008011.3(3000L・75Pの時)100
オープン35,980
28,980
アウトレット
31,878(税込)
当日出荷
返品不可
代引不可
残り1点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥5,550~/税込¥6,105~
沖縄地方数量1につき¥6,300~/税込¥6,930~
離島数量1につき¥8,550~/税込¥9,405~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06377436
2022-08-14
用途: 農産加工場で使っています。
有限会社大塚ファーム農・林・水産業

切干し大根を沢山作っていますが、コンテナが重くて大変ですので、これを付けって横に移動することにしました。アルミでサビないので軽くて使い勝手良いです。

1が参考にしています
対象商品 : 06377147
2016-07-25
用途: 荷下ろし

ちょうどほしい長さのであり、大変満足しております。

対象商品 : 06377463
2014-03-14
用途: 発送場作業に利用しています。

軽くてなめらかです。女性でも重たい荷物を軽く移動させることができます。あとはこれから使って耐久性が良いことを期待したいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ローラーコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする