マキテック
テーパーローラコンベヤ(廉価型)
一般的ローラーコンベヤ。
材質(ローラー部)
スチール
カーブ内R(mm)
900
コンベヤ角度θ(°)
90
材質(ベアリング)
スチール
ローラ外径A(小径)(mm)
42.7
肉厚B(大径)(mm)
2.1
軸外径(Φmm)
12
ローラ強度(kg)
100(400Wの時)
コンベヤ質量目安(kg)
55.7(400W・75Pの時)
内容量
1台
注意
※4tトラックが乗り入れ出来ないお届け先の場合などは配送をお断りさせて頂く場合がございます。
全9種類を絞り込む
ローラ幅W(mm)
300
400
500
ローラ間隔P(ローラ本数)
75(23)
100(18)
150(12)
9種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
ローラ幅W(mm)
ローラ間隔P(ローラ本数)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06376535
R-TCN900
300
100(18)
オープン
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06376544
R-TCN900
400
100(18)
オープン
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06376553
R-TCN900
500
100(18)
オープン
¥
94,980
¥
104,478
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06376562
R-TCN900
300
150(12)
オープン
¥
62,980
¥
69,278
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06376571
R-TCN900
400
150(12)
オープン
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06376587
R-TCN900
500
150(12)
オープン
¥
73,980
¥
81,378
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06376596
R-TCN900
300
75(23)
オープン
¥
94,980
¥
104,478
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06376605
R-TCN900
400
75(23)
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06376614
R-TCN900
500
75(23)
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください