曜日別特売

ダイヤルゲージ 超硬ニードル測定子

ダイヤルゲージ 超硬ニードル測定子 - Mitutoyo(ミツトヨ)ダイヤルゲージ 超硬ニードル測定子 - Mitutoyo(ミツトヨ)ダイヤルゲージ 超硬ニードル測定子 - Mitutoyo(ミツトヨ)ダイヤルゲージ 超硬ニードル測定子 - Mitutoyo(ミツトヨ)ダイヤルゲージ 超硬ニードル測定子 - Mitutoyo(ミツトヨ)ダイヤルゲージ 超硬ニードル測定子 - Mitutoyo(ミツトヨ)ダイヤルゲージ 超硬ニードル測定子 - Mitutoyo(ミツトヨ)ダイヤルゲージ 超硬ニードル測定子 - Mitutoyo(ミツトヨ)
(1件のレビュー)

替測定子のねじ部はすべてM2.5(P=0.45)×5mmです。
測定子を交換した場合は、使用中にゆるまないようにしっかり組込んでください(推奨締付トルク=50N・cm)
超硬測定子は特に耐磨耗性に優れています。

特性
1.替測定子のねじ部はすべてM2.5(P=0.45)×5mmです。
2.測定子を交換した場合は、使用中にゆるまないようにしっかり組込んでください(推奨締付トルク=50N・cm)
3.超硬測定子は特に耐磨耗性に優れています。
平面度(μm)3材質超硬合金内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法D(Φmm)
寸法l(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
057077641200660.453
9,740
8,198
9,018(税込)
当日出荷
0570777312006513
8,460
6,898
7,588(税込)
当日出荷
0706912421AAA334140
14,800
13,980
15,378(税込)
当日出荷
057077821200641.513
10,200
9,298
10,228(税込)
当日出荷
0706913321AAA3381.540
11,800
9,998
10,998(税込)
当日出荷
0570779113725728
7,190
5,798
6,378(税込)
当日出荷
0695732521AAA258228
9,740
8,198
9,018(税込)
欠品中
出荷予定:2026年1月13日
0695733421AAA339240
12,700
11,980
13,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06957334
2018-12-27
用途: プラスチック部品の測定に使用します
黒田化学株式会社

製品自体の改善点は特に無いです。ミツトヨの部品は商社より購入することが多いのですが、商社経由のほうが価格が安いからです。ただ、モノタロウさんは注文してからの納品が早いので、緊急時はモノタロウで購入しています。価格も商社と同等レベルにするとか、製品により割引価格にするとかしただきましたらもっと利用するとは思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ダイヤルゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする