曜日別特売

スパイラルタップ アルミ用 EX-AL-SFT

スパイラルタップ アルミ用 EX-AL-SFT - OSG(オーエスジー)スパイラルタップ アルミ用 EX-AL-SFT - OSG(オーエスジー)スパイラルタップ アルミ用 EX-AL-SFT - OSG(オーエスジー)スパイラルタップ アルミ用 EX-AL-SFT - OSG(オーエスジー)スパイラルタップ アルミ用 EX-AL-SFT - OSG(オーエスジー)スパイラルタップ アルミ用 EX-AL-SFT - OSG(オーエスジー)スパイラルタップ アルミ用 EX-AL-SFT - OSG(オーエスジー)スパイラルタップ アルミ用 EX-AL-SFT - OSG(オーエスジー)
(7件のレビュー)

アルミニウムとその合金、及びダイカストなどの非鉄金属の止り穴のねじ立て加工に最適です。

用途アルミ圧延材(AL):◎、アルミ合金鋳物(AC・ADC):◎、マグネシウム合金鋳物(MC):○、熱可塑性プラスチック:○ねじの種類M精度表記STD内容量1本
注意
※精度欄は2級めねじ相当適応のタップ推奨精度です。
※タップ制度はめねじ精度を保証するものではありません。
※切削油剤、ペーストはメーカーカタログをご参照下さい。
17件中 117各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び寸法
精度
食付
ねじ長さ(mm)
シャンク径(mm)
溝数
材質
表面処理
ねじれ角(°)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08152252EX-AL-SFT 2.5P HSE STD M2×0.4M2×0.4OH12.5P1232高バナジウムハイス_HSS-Eノンコーティング51
3,020
2,298
2,528(税込)
当日出荷
08152261EX-AL-SFT 2.5P HSE STD M2.3×0.4M2.3×0.4OH12.5P1332高バナジウムハイス_HSS-Eノンコーティング51
2,700
2,298
2,528(税込)
当日出荷
08152277EX-AL-SFT 2.5P HSE STD M2.5×0.45M2.5×0.45OH12.5P1432高バナジウムハイス_HSS-Eノンコーティング51
2,390
1,998
2,198(税込)
翌日出荷
08152286EX-AL-SFT 2.5P HSE STD M2.6×0.45M2.6×0.45OH12.5P1432高バナジウムハイス_HSS-Eノンコーティング51
2,120
1,698
1,868(税込)
当日出荷
06620625EX-AL-SFT 2.5P HSE STD M3×0.5M3×0.5OH22.5P442高バナジウムハイス_HSS-Eノンコーティング51
1,400
999
1,099(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月6日
08152295EX-AL-SFT 2.5P HSE STD M3.5×0.6M3.5×0.6OH22.5P4.842高バナジウムハイス_HSS-Eノンコーティング51
1,850
1,298
1,428(税込)
翌日出荷
06620634EX-AL-SFT 2.5P HSE STD M4×0.7M4×0.7OH22.5P5.652高バナジウムハイス_HSS-Eノンコーティング51
1,350
969
1,066(税込)
当日出荷
06620643EX-AL-SFT 2.5P HSE STD M5×0.8M5×0.8OH22.5P6.45.52高バナジウムハイス_HSS-Eノンコーティング51
1,460
1,298
1,428(税込)
当日出荷
08152304EX-AL-SFT 2.5P HSE STD M8×1M8×1OH22.5P106.22高バナジウムハイス_HSS-Eノンコーティング51
3,190
2,398
2,638(税込)
翌日出荷
06620661EX-AL-SFT 2.5P HSE STD M8×1.25M8×1.25OH32.5P106.22高バナジウムハイス_HSS-Eノンコーティング51
2,170
1,598
1,758(税込)
当日出荷
08152313EX-AL-SFT 2.5P HSE STD M10×1M10×1OH22.5P1272高バナジウムハイス_HSS-Eノンコーティング51
4,060
3,198
3,518(税込)
翌日出荷
06620677EX-AL-SFT 2.5P HSE STD M10×1.25M10×1.25OH32.5P1272高バナジウムハイス_HSS-Eノンコーティング51
2,720
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
06620686EX-AL-SFT 2.5P HSE STD M10×1.5M10×1.5OH32.5P1272高バナジウムハイス_HSS-Eノンコーティング51
2,720
1,998
2,198(税込)
当日出荷
06620695EX-AL-SFT 2.5P HSE STD M12×1.25M12×1.25OH32.5P148.52高バナジウムハイス_HSS-Eノンコーティング51
3,780
2,998
3,298(税込)
当日出荷
06620704EX-AL-SFT 2.5P HSE STD M12×1.5M12×1.5OH32.5P148.52高バナジウムハイス_HSS-Eノンコーティング51
3,780
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
06620713EX-AL-SFT 2.5P HSE STD M12×1.75M12×1.75OH32.5P148.52高バナジウムハイス_HSS-Eノンコーティング51
3,780
2,998
3,298(税込)
当日出荷
48612560EX-AL-SFT HSE STD M6×1M6×1OH22.5P862高バナジウムハイス_HSS-Eノンコーティング51
1,540
1,098
1,208(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06620625
2025-06-02
用途: アルミダイカスト加工
有限会社須佐製作所

以前はノーマルのタップを使ってましたがアルミダイカストの品物なのでアルミ用を試したところ切れも持ちも満足でした

対象商品 : 06620661
2024-07-15
用途: マシニングで使用
ユーズクラフト

深さ3.5Dの止まりネジ加工に使用しました。
以前は、S-XPFを使用していたのですが、前回製作時にネジ山の盛りが緩くなっていたみたいで、こちらのタップが一番納期早かったので、試しに購入。
ケースを開けたら2枚刃なんだと驚きつつも、無事に折れる事なく、200個のネジ加工できました。
切削油は外掛け水溶性で、気持ち濃くしました。

対象商品 : 06620634
2022-07-27
用途: アルミ材へのネジ加工。
ハヤシ・ラボ

此ればかりをもう何年も使っています。切り味の落ちるのが少々早い気もしますが、其れ迄の切り味は他のタップでは味わえません。

対象商品 : 06620634
2013-10-07
用途: ラジコン部品(2017s)ジュラルミンにタップ立てるのに

頻繁に使うため予備に何時も持ってます

1が参考にしています
対象商品 : 08152252
2012-01-17
用途: ジュラルミン板へのねじ切り

タッピングマシーンで500穴程度連続で使用しても問題なく使用できました。

2が参考にしています
対象商品 : 06620625
2012-01-11
用途: アルミ板の加工に使用。

工具を選択するのに、使用目的を分かり易く一覧表を作成していただけば
品名を容易に確定できると思われます。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
ご提案につきましては今後の参考にさせて頂きます。

対象商品 : 06620625
2011-03-08
用途: 6000系のアルミ工作等に使用
北五条家電修理

流石”OSG”と言ったところで、切れ味抜群、切り子の排出も快適で満足度満点!! 購入金額以上の価値がでます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする