ポイントタップ 薄板用 EX-SS-POT

ポイントタップ 薄板用 EX-SS-POT - OSG(オーエスジー)ポイントタップ 薄板用 EX-SS-POT - OSG(オーエスジー)ポイントタップ 薄板用 EX-SS-POT - OSG(オーエスジー)ポイントタップ 薄板用 EX-SS-POT - OSG(オーエスジー)ポイントタップ 薄板用 EX-SS-POT - OSG(オーエスジー)ポイントタップ 薄板用 EX-SS-POT - OSG(オーエスジー)ポイントタップ 薄板用 EX-SS-POT - OSG(オーエスジー)

引張り強度700N/mm2以下の軟鋼の薄板(通り穴)のねじ立て加工に最適です。パンチ穴、バーリング穴のヒゲ、バリ、ムシレの発生を抑えるため美しい仕上げ面が得られます。

用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、ステンレス鋼(~35HRC):○、銅:○材質高バナジウムハイス(HSSE)表面処理ホモ処理ねじの種類M食付5P精度表記STD内容量1本
全28種類を絞り込む
呼び寸法
ねじ径
28種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び寸法
ねじ径
ピッチ(mm)
精度
全長(mm)
ねじ長さ(mm)
首下長(mm)
シャンク径(mm)
溝数
形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06622463EX-SS-POT 5P HSE STD M2×0.4M2×0.4M20.4OH24012-32突出しセンタ有
2,170
1,798
1,978(税込)
当日出荷
06622472EX-SS-POT 5P HSE STD M2.3×0.4M2.3×0.4M2.30.4OH24213-32突出しセンタ有
1,960
1,698
1,868(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
06622481EX-SS-POT 5P HSE STD M2.5×0.45M2.5×0.45M2.50.45OH24414-32突出しセンタ有
1,700
1,398
1,538(税込)
当日出荷
06622497EX-SS-POT 5P HSE STD M2.6×0.45M2.6×0.45M2.60.45OH24414-32突出しセンタ有
1,510
1,098
1,208(税込)
当日出荷
06622506EX-SS-POT 5P HSE STD M3×0.5M3×0.5M30.5OH346111942突出しセンタ有
1,210
849
934(税込)
当日出荷
08157852EX-SS-POT 5P HSE STD M3.5×0.6M3.5×0.6M3.50.6OH348132042突出しセンタ有
1,580
999
1,099(税込)
3日以内出荷
06622515EX-SS-POT 5P HSE STD M4×0.7M4×0.7M40.7OH352132152突出しセンタ有
1,160
819
901(税込)
当日出荷
06622524EX-SS-POT 5P HSE STD M5×0.8M5×0.8M50.8OH36016245.52突出しセンタ有
1,190
899
989(税込)
当日出荷
06622533EX-SS-POT 5P HSE STD M6×1M6×1M61OH362192962突出しセンタ有
1,280
899
989(税込)
当日出荷
08157861EX-SS-POT 5P HSE STD M8×1.25M8×1.25M81.25OH37022376.22突出しセンタ有
2,500
1,898
2,088(税込)
当日出荷
08157895EX-SS-POT 5P HSE STD M10×1.25M10×1.25M101.25OH475244172突出しセンタ無
3,170
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
08157913EX-SS-POT 5P HSE STD M12×1.75M12×1.75M121.75OH48229488.52突出しセンタ無
4,370
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
08157922EX-SS-POT 5P HSE STD M12×1.5M12×1.5M121.5OH48229488.52突出しセンタ無
4,370
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
返品不可
08157886EX-SS-POT 5P HSE STD M10×1.5M10×1.5M101.5OH475244172突出しセンタ無
3,170
2,398
2,638(税込)
取扱停止中
06622445EX-SS-POT 5P HSE STD M1.4×0.3M1.4×0.3M1.40.3OH2349-32突出しセンタ有
2,740
取扱い終了
代替品有
06622454EX-SS-POT 5P HSE STD M1.7×0.35M1.7×0.35M1.70.35OH23611-32突出しセンタ有
2,460
取扱い終了
代替品有
08157877EX-SS-POT 5P HSE STD M8×1M8×1M81OH37022376.22突出しセンタ有
2,410
取扱い終了
代替品有
08157904EX-SS-POT 5P HSE STD M10×1M10×1M101OH375244172突出しセンタ無
3,050
取扱い終了
代替品有
08157931EX-SS-POT 5P HSE STD M12×1.25M12×1.25M121.25OH48229488.52突出しセンタ無
3,800
取扱い終了
代替品有
08157947EX-SS-POT 5P HSE STD M12×1M12×1M121OH38229488.52突出しセンタ無
4,220
取扱い終了
代替品有
08157956EX-SS-POT 5P HSE STD M14×2M14×2M142OH488304810.52突出しセンタ無
5,310
取扱い終了
代替品有
08157965EX-SS-POT 5P HSE STD M14×1.5M14×1.5M141.5OH488304810.52突出しセンタ無
5,310
取扱い終了
代替品有
08157974EX-SS-POT 5P HSE STD M16×2M16×2M162OH495325212.52突出しセンタ無
7,070
取扱い終了
代替品有
08157983EX-SS-POT 5P HSE STD M16×1.5M16×1.5M161.5OH495325212.52突出しセンタ無
7,070
取扱い終了
代替品有
08157992EX-SS-POT 5P HSE STD M18×2.5M18×2.5M182.5OH41003755142突出しセンタ無
9,680
取扱い終了
代替品有
08158001EX-SS-POT 5P HSE STD M18×1.5M18×1.5M181.5OH41003755142突出しセンタ無
9,680
取扱い終了
代替品有
08158017EX-SS-POT 5P HSE STD M20×2.5M20×2.5M202.5OH41053758152突出しセンタ無
12,600
取扱い終了
代替品有
08158026EX-SS-POT 5P HSE STD M20×1.5M20×1.5M201.5OH41053758152突出しセンタ無
12,600
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
06622445EX-SS-POT 5P HSE STD M1.4×0.308156294EX-SUS-POT 4P HSE STD M1.4×0.3EX-SS-POT 5P HSE STD M1.4×0.3 ポイントタップ ステンレス用 EX-SUS-POT ねじの種類:M OSG(オーエスジー) 08156294ポイントタップ ステンレス用 EX-SUS-POT ねじの種類:MOSG(オーエスジー)1本
2,598
税込2,858
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
06622454EX-SS-POT 5P HSE STD M1.7×0.3508156312EX-SUS-POT 4P HSE STD M1.7×0.35EX-SS-POT 5P HSE STD M1.7×0.35 ポイントタップ ステンレス用 EX-SUS-POT ねじの種類:M OSG(オーエスジー) 08156312ポイントタップ ステンレス用 EX-SUS-POT ねじの種類:MOSG(オーエスジー)1本
2,398
税込2,638
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
08157877EX-SS-POT 5P HSE STD M8×108156452EX-SUS-POT 4P HSE STD M8×1EX-SS-POT 5P HSE STD M8×1 ポイントタップ ステンレス用 EX-SUS-POT ねじの種類:M OSG(オーエスジー) 08156452ポイントタップ ステンレス用 EX-SUS-POT ねじの種類:MOSG(オーエスジー)1本
2,198
税込2,418
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
08157904EX-SS-POT 5P HSE STD M10×108156486EX-SUS-POT 4P HSE STD M10×1EX-SS-POT 5P HSE STD M10×1 ポイントタップ ステンレス用 EX-SUS-POT ねじの種類:M OSG(オーエスジー) 08156486ポイントタップ ステンレス用 EX-SUS-POT ねじの種類:MOSG(オーエスジー)1本
2,698
税込2,968
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
08157931EX-SS-POT 5P HSE STD M12×1.2506622551EX-SUS-POT 4P HSE STD M12×1.25EX-SS-POT 5P HSE STD M12×1.25 ポイントタップ ステンレス用 EX-SUS-POT ねじの種類:M OSG(オーエスジー) 06622551ポイントタップ ステンレス用 EX-SUS-POT ねじの種類:MOSG(オーエスジー)1本
2,598
税込2,858
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
08157947EX-SS-POT 5P HSE STD M12×108156522EX-SUS-POT 4P HSE STD M12×1EX-SS-POT 5P HSE STD M12×1 ポイントタップ ステンレス用 EX-SUS-POT ねじの種類:M OSG(オーエスジー) 08156522ポイントタップ ステンレス用 EX-SUS-POT ねじの種類:MOSG(オーエスジー)1本
3,598
税込3,958
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
08157956EX-SS-POT 5P HSE STD M14×206622585EX-SUS-POT 4P HSE STD M14×2EX-SS-POT 5P HSE STD M14×2 ポイントタップ ステンレス用 EX-SUS-POT ねじの種類:M OSG(オーエスジー) 06622585ポイントタップ ステンレス用 EX-SUS-POT ねじの種類:MOSG(オーエスジー)1本
3,398
税込3,738
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
08157965EX-SS-POT 5P HSE STD M14×1.506622576EX-SUS-POT 4P HSE STD M14×1.5EX-SS-POT 5P HSE STD M14×1.5 ポイントタップ ステンレス用 EX-SUS-POT ねじの種類:M OSG(オーエスジー) 06622576ポイントタップ ステンレス用 EX-SUS-POT ねじの種類:MOSG(オーエスジー)1本
3,500
税込3,850
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
08157974EX-SS-POT 5P HSE STD M16×206622603EX-SUS-POT 4P HSE STD M16×2EX-SS-POT 5P HSE STD M16×2 ポイントタップ ステンレス用 EX-SUS-POT ねじの種類:M OSG(オーエスジー) 06622603ポイントタップ ステンレス用 EX-SUS-POT ねじの種類:MOSG(オーエスジー)1本
5,098
税込5,608
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
08157983EX-SS-POT 5P HSE STD M16×1.506622594EX-SUS-POT 4P HSE STD M16×1.5EX-SS-POT 5P HSE STD M16×1.5 ポイントタップ ステンレス用 EX-SUS-POT ねじの種類:M OSG(オーエスジー) 06622594ポイントタップ ステンレス用 EX-SUS-POT ねじの種類:MOSG(オーエスジー)1本
4,898
税込5,388
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
08157992EX-SS-POT 5P HSE STD M18×2.506622621EX-SUS-POT 4P HSE STD M18×2.5EX-SS-POT 5P HSE STD M18×2.5 ポイントタップ ステンレス用 EX-SUS-POT ねじの種類:M OSG(オーエスジー) 06622621ポイントタップ ステンレス用 EX-SUS-POT ねじの種類:MOSG(オーエスジー)1本
5,998
税込6,598
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
08158001EX-SS-POT 5P HSE STD M18×1.506622612EX-SUS-POT 4P HSE STD M18×1.5EX-SS-POT 5P HSE STD M18×1.5 ポイントタップ ステンレス用 EX-SUS-POT ねじの種類:M OSG(オーエスジー) 06622612ポイントタップ ステンレス用 EX-SUS-POT ねじの種類:MOSG(オーエスジー)1本
5,998
税込6,598
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
08158017EX-SS-POT 5P HSE STD M20×2.506622646EX-SUS-POT 4P HSE STD M20×2.5EX-SS-POT 5P HSE STD M20×2.5 ポイントタップ ステンレス用 EX-SUS-POT ねじの種類:M OSG(オーエスジー) 06622646ポイントタップ ステンレス用 EX-SUS-POT ねじの種類:MOSG(オーエスジー)1本
7,898
税込8,688
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
08158026EX-SS-POT 5P HSE STD M20×1.506622637EX-SUS-POT 4P HSE STD M20×1.5EX-SS-POT 5P HSE STD M20×1.5 ポイントタップ ステンレス用 EX-SUS-POT ねじの種類:M OSG(オーエスジー) 06622637ポイントタップ ステンレス用 EX-SUS-POT ねじの種類:MOSG(オーエスジー)1本
7,898
税込8,688
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする