ワイヤーロープカッタ

ワイヤーロープカッタ - MCC(松阪鉄工所)ワイヤーロープカッタ - MCC(松阪鉄工所)ワイヤーロープカッタ - MCC(松阪鉄工所)ワイヤーロープカッタ - MCC(松阪鉄工所)
(5件のレビュー)

刃はボルトクリッパと同じ材質、熱処理をしており切れ味、耐久性が抜群。

種別カッター
注意
※このカッターは、JIS G3525ワイヤーロープのG種(150kgf/mm2級)以下を対象に設計されています。他の材料の切断には使用しないでください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
切断径(mm)
全長(mm)
質量(kg)
適合替刃・カッター
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75144176WC-02451個84201.35WCE0245
14,100
7,798
8,578(税込)
当日出荷
02188331WC-02601本105852.30WCE0260
18,500
10,980
12,078(税込)
当日出荷
02188347WC-02751本147603.85WCE0275
25,620
14,980
16,478(税込)
当日出荷
02188356WC-02901本169055.50WCE0290
37,300
21,980
24,178(税込)
当日出荷
02188322WC-02101本2010658.50WCE0210
59,880
31,980
35,178(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-11
用途: ワイヤーロープの切断
農・林・水産業

ワイヤーロープを切断する時に、ボルトカッターで切った時、ワイヤーロープがつぶれてより栓がほどけてしまい、スリーブに入らなくなり困ったので、こちらのカッターを購入、ほつれることもなくきれいに切断できた。

対象商品 : 75144176
2025-02-08
用途: 落下防止用のワイヤー設置作業
株式会社平船組製造業

切れ味が抜群で切断面もとても綺麗
少しの力で簡単に切断出来ました
ほつれも無くとても使いやすいです

対象商品 : 75144176
2022-05-17
用途: 使用済み自動車のワイヤーカット
赤池自動車解体自動車・二輪車・自転車関連業

切れ味が大変よく、満足しています。ストレスなく使用でき満足しています。

対象商品 : 02188331
2020-06-09
用途: 移動式クレーンのメンテナンス等
日新工業株式会社建設業・工事業

流石MCC切断工具は、間違いなく一級品です、硬芯軟芯スパッと切れます。

1が参考にしています
対象商品 : 02188322
2016-09-14
用途: ワイヤー切断作業

ワイヤー切断作業で、グリップが握りやすく使いやすい。刃も丈夫。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

専用カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする