曜日別特売

BFエースボール(銅管用フレアー型)

BFエースボール(銅管用フレアー型) - アソーBFエースボール(銅管用フレアー型) - アソー

接続の省力化
ボールバルブと継手を一体化。
流体抵抗極少
流体がほとんどストレートに通過するので、圧力損失及び流速流量等の損失は極少です。
優れた機能美
鮮やかな赤いハンドルとクロームメッキの白いボディーが調和して、機器の機能と美観を高めます。
開閉がスムーズで確実
トルクは軽く、ハンドルを90度廻すだけで、確実に開閉できます。
ハンドル位置自由自在
使用する個所により、ハンドルの操作位置を自由に変更することができます。

用途
コンプレッサー等の空圧機器
小型ポンプ及び付属機器
船舶用・農業用機器
銅管配管用油圧機器
理化・医科機器
工作機械及び機器
其の他の産業機械・器具に
形状ストレート材質(本体)黄銅流体水、油、空気使用温度範囲(℃)-10~80(凍結無き事)使用圧力(MPa)0.98以下最高使用圧力(MPa)0.98接続R×銅管使用流体材質(C3771B/C3604B/PTFE/NBR70-1)に悪影響がない流体ハンドル形状レバー式バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
外径D(Φmm)
トラスコ品番
寸法L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02127176BF-1106R1/8R1/86(銅管)108-775453
2,500
2,498
2,748(税込)
当日出荷
02127185BF-1202R1/4R1/46.35(銅管)108-777153
2,500
2,498
2,748(税込)
当日出荷
02127194BF-1206R1/4R1/46(銅管)108-776253
2,500
2,498
2,748(税込)
当日出荷
メーカー直送
02127203BF-1208R1/4R1/48(銅管)108-778953
2,600
2,598
2,858(税込)
当日出荷
02127212BF-1303R3/8R3/89.53(銅管)108-779756
2,700
2,598
2,858(税込)
当日出荷
メーカー直送
02127221BF-1310R3/8R3/810(銅管)515-393056
2,700
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
02127237BF-2303R3/8R3/89.53(銅管)515-394866
3,600
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
02127246BF-2310R3/8R3/810(銅管)515-395666
3,600
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
02127255BF-2404R1/2R1/212.7(銅管)515-396470
3,800
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
02127264BF-2412R1/2R1/212(銅管)515-397270
3,800
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする