曜日別特売

エースボール21 両外ネジ型

エースボール21 両外ネジ型 - アソーエースボール21 両外ネジ型 - アソーエースボール21 両外ネジ型 - アソーエースボール21 両外ネジ型 - アソー

SUS304製
耐蝕性に優れ、多様化する流体にも即応出来ます。
接続の省力化
ボールバルブと継手を一体化。
流体抵抗極少
流体がほとんどストレートに通過するので、圧力損失及び流速流量等の損失は極少です。
優れた機能美
鮮やかな赤いハンドルとクロームメッキの白いボディーが調和して、機器の機能と美観を高めます。
開閉がスムーズで確実
トルクは軽く、ハンドルを90度廻すだけで、確実に開閉できます。
ハンドル位置自由自在
使用する個所により、ハンドルの操作位置を自由に変更することができます。

形状ストレート材質(本体)ステンレス(SCS13)使用温度範囲(℃)-10~120使用圧力(MPa)0.98以下最高使用圧力(MPa)0.98接続Rハンドル形状レバー式バルブ種類ボールバルブ内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02128253US-101161/8
4,800
4,798
5,278(税込)
当日出荷
02128262US-102281/4
4,800
4,798
5,278(税込)
当日出荷
85859331US-1033103/8
6,000
5,998
6,598(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする