液状ガスケット1101

液状ガスケット1101 - スリーボンド液状ガスケット1101 - スリーボンド液状ガスケット1101 - スリーボンド液状ガスケット1101 - スリーボンド液状ガスケット1101 - スリーボンド液状ガスケット1101 - スリーボンド液状ガスケット1101 - スリーボンド液状ガスケット1101 - スリーボンド
(9件のレビュー)

耐海水性に優れています。
無溶剤でゴム、プラスチックを侵しません。
液状ガスケットは、固形シートガスケットと全く異なった概念と漏洩防止理論に基づいて開発されたものです。機器の接合面に塗布し、組み付けるだけで接合面からの”もれ”を防止します。

耐薬品性
耐水性%(95℃):-4.2
耐ガソリン性%(50℃):-36.4
耐油性%(100℃):-3.5
耐圧性(MPa[kgf/cm2])
25℃:7.0(70)
80℃:3.5(35)
150℃:0.5(5)
用途その他一般シール剤使用温度範囲(℃)-40~80液色赤褐色ペースト状比重1.42(25℃)取り外し性種類無溶剤タイプ主成分脂肪酸変性フェノール樹脂不揮発分99%粘度(25℃)(Pa・s[P])1000(10000)耐冷熱性(MPa[kgf/cm2])3.5(35)乾燥後の状態不乾性ゴム弾性の有無なし肉盛性粘着性少々有り危険物の類別非危険物
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
023352521101-200G1本(200g)126-3056
2,100
1,898
2,088(税込)
当日出荷
023352431101-1KG1缶(1kg)126-3064
7,900
7,898
8,688(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02335252
2025-10-09
用途: 発電機のoh
その他業種

発電機のキャブレターをOHして再組立時にガスケット代わりにシールしました。

対象商品 : 02335252
2024-11-01
用途: オイルパン

オートマオイルのオイルパンに使用しましたが1日たってもまったく硬貨せず
オイルを入れるとオイル漏れで取り外すと内側のはみ出た部分が溶けてるようでした1215に変えると問題ありませんでした 面が出てる物か水回りにしか使えない様です

1が参考にしています
対象商品 : 02335252
2022-10-16
用途: 機械のメンテナンス作業
製造業

塗りやすくてよく密着するので漏れがなく重宝しています。

対象商品 : 02335252
2022-03-09
用途: モーターベアリング交換後のフランジのシール。
裾野エアー株式会社

用途にもよると思いますが、自分の場合はもう少しだけ柔らかいと塗りやすい。

2025-03-12
用途: まだ使用していません。

普段、モーターベアリング交換した時にブラケットのインロー部には何も
塗布してなかったがYouTubeをみて、少量のものを1つ
買っておこうと思ったのです。

対象商品 : 02335252
2017-05-30
用途: パッキンのシールに使用

メーカー物ですので安心して使用できます。
使用せずに長期間放置しておくと、朱色の部材と透明の部材が
分離して、先端から出てきます。
使用期間(使用期限)が有るのかな?

2が参考にしています
MonotaROからの回答

こちらの商品は、室温5℃~35℃の条件で24か月が使用期限になります。どうぞ宜しくお願い致します。

対象商品 : 02335252
2023-11-22
用途: ミッションO/H時

AE111のミッションケースの合わせ面に使用しました。
容量が半分で、安い商品があれば良かったです。

1が参考にしています
対象商品 : 02335252
2018-01-15
用途: 工作機械の修理

親会社は缶タイプを使用している 私は機械内はチューブ 外で塗布は缶
ふたがワンタッチ式にならないか

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

液状ガスケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする