ゲート(10K)(フランジ型) バルブ(UEBシリーズ)

ゲート(10K)(フランジ型) バルブ(UEBシリーズ) - KITZ(キッツ)ゲート(10K)(フランジ型) バルブ(UEBシリーズ) - KITZ(キッツ)ゲート(10K)(フランジ型) バルブ(UEBシリーズ) - KITZ(キッツ)
形状ストレート材質(本体)SCS13A使用温度範囲(℃)静流水:+120以下、蒸気・空気不・燃性ガス・油:+180以下最高使用圧力(MPa)1.4(+120℃以下の静流水)、1.1(+150℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油)、1.0(+180℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油)接続方式管フランジ材質(ボール)SCS13A使用流体水、油、空気、蒸気、ガス材質(キャップ)SCS13A/304SS材質(カバー)SCS13A/304SS最高許容圧力(MPa)1.4(+120℃以下の静流水)、1.1(+150℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油)、1.0(+180℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油)ハンドル形状丸形材質(グランド)SUS304材質(ジスク)SCS13A材質(ステム)304SS材質(スナップリング)SUS316材質(ネームプレート)A1050P材質(パッキンナット)SCS13A/SUS304材質(ボディ)SCS13A材質(ボンネット)SCS13A/304SS材質(パッキン)膨張黒鉛+PTFE編組クラス10K接続形状フランジ:JIS B2220 10KRoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ゲートバルブ内容量1個
全8種類を絞り込む
呼び径(A)
呼び径(B)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
呼び圧力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09986164UEB-65A652-1/210K
192,000
96,980
106,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
09986173UEB-80A80310K
253,000
139,800
153,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
02231546UEB-15A151/210K
41,600
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
02231555UEB-20A203/410K
46,000
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
02231564UEB-25A25110K
60,200
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
02231573UEB-32A321-1/410K
71,300
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
02231582UEB-40A401-1/210K
89,000
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
02231591UEB-50A50210K
114,000
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする