曜日別特売

FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様

FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 - KANA(片山チエン)FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 - KANA(片山チエン)FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 - KANA(片山チエン)

FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。
優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。
統計1900種類の以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。
FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。
キー幅の許容差はH7です。

材質機械構造用炭素鋼タイプFBN60B寸法a(mm)12ボス径BD(mm)83ボス長BL(mm)40ローラリンク内幅(W)(mm)12.7ローラ外径(Dr)(mm)11.91チェーンピッチ(P)(mm)19.05歯部処理歯先高周波焼入内容量1個
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
スプロケット形状
列数
歯幅(mm)
チェーンNo.
軸穴種別
歯数
軸穴径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00222747FBN60B23D55スプロケットB形111.760軸穴加工タイプ2355
4,500
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
返品不可
00222774FBN60B24D20スプロケットB形111.760軸穴加工タイプ2420
4,100
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
00222783FBN60B24D22スプロケットB形111.760軸穴加工タイプ2422
4,100
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
00222792FBN60B24D24スプロケットB形111.760軸穴加工タイプ2424
4,100
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
00222801FBN60B24D25スプロケットB形111.760軸穴加工タイプ2425
4,100
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
00222817FBN60B24D28スプロケットB形111.760軸穴加工タイプ2428
4,100
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
返品不可
00222826FBN60B24D30スプロケットB形111.760軸穴加工タイプ2430
4,100
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
00222835FBN60B24D32スプロケットB形111.760軸穴加工タイプ2432
4,100
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
00222844FBN60B24D35スプロケットB形111.760軸穴加工タイプ2435
4,100
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
00222853FBN60B24D38スプロケットB形111.760軸穴加工タイプ2438
4,600
3,298
3,628(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
00222862FBN60B24D40スプロケットB形111.760軸穴加工タイプ2440
4,600
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
返品不可
00222871FBN60B24D42スプロケットB形111.760軸穴加工タイプ2442
4,600
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
返品不可
00222887FBN60B24D45スプロケットB形111.760軸穴加工タイプ2445
4,600
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
返品不可
00222896FBN60B24D48スプロケットB形111.760軸穴加工タイプ2448
4,600
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
返品不可
00222905FBN60B24D50スプロケットB形111.760軸穴加工タイプ2450
4,600
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
返品不可
00222914FBN60B24D55スプロケットB形111.760軸穴加工タイプ2455
4,600
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テンショナー(タイトナー)の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/225/
2022-11-11
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シングルスプロケットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/786/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプロケットの特長と寸法の見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/223/
2022-10-12

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする