FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様

FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 - KANA(片山チエン)FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 - KANA(片山チエン)FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 - KANA(片山チエン)

FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。
優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。
統計1900種類の以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。
FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。
キー幅の許容差はH7です。

種類スプロケットスプロケット形状B形歯数27歯幅(mm)11.7軸穴種別軸穴加工タイプ列数1チェーンNo.60材質機械構造用炭素鋼質量(kg)3タイプFBN60B歯部処理歯先高周波焼入内容量1個
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Do)(Φmm)
ピッチ径(Dp)(Φmm)
ボス径BD(mm)
寸法a(mm)
ローラ外径(Dr)(mm)
チェーンピッチ(P)(mm)
ローラリンク内幅(W)(mm)
キー溝(b×t2)(mm)
ボス長BL(mm)
軸穴径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00223264FBN60B27D22174164.09831211.9119.0512.76×2.84022
4,800
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
返品不可
00223273FBN60B27D24174164.09831211.9119.0512.78×3.34024
4,800
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
返品不可
00223282FBN60B27D25174164.09831211.9119.0512.78×3.34025
4,800
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
返品不可
00223291FBN60B27D28174164.09831211.9119.0512.78×3.34028
4,800
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
返品不可
00223307FBN60B27D30174164.09831211.9119.0512.78×3.34030
4,800
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
返品不可
00223316FBN60B27D32174164.09831211.9119.0512.710×3.34032
4,800
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
返品不可
00223325FBN60B27D35174164.09831211.9119.0512.710×3.34035
4,800
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
返品不可
00223334FBN60B27D38174164.09831211.9119.0512.710×3.34038
5,200
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
00223343FBN60B27D40174164.09831211.9119.0512.712×3.34040
5,200
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
00223352FBN60B27D42174164.09831211.9119.0512.712×3.34042
5,200
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
00223361FBN60B27D45174164.09831211.9119.0512.714×3.84045
5,200
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
00223377FBN60B27D48174164.09831211.9119.0512.714×3.84048
5,200
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
00223386FBN60B27D50174164.09831211.9119.0512.714×3.84050
5,200
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テンショナー(タイトナー)の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/225/
2022-11-11
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シングルスプロケットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/786/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプロケットの特長と寸法の見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/223/
2022-10-12

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする