FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様

FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 - KANA(片山チエン)FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 - KANA(片山チエン)FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 - KANA(片山チエン)

FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。
優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。
統計1900種類の以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。
FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。
キー幅の許容差はH7です。

種類スプロケットスプロケット形状B形歯数28歯幅(mm)11.7軸穴種別軸穴加工タイプ列数1チェーンNo.60材質機械構造用炭素鋼質量(kg)3.1タイプFBN60B歯部処理歯先高周波焼入内容量1個
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Do)(Φmm)
ピッチ径(Dp)(Φmm)
ボス径BD(mm)
寸法a(mm)
ローラ外径(Dr)(mm)
チェーンピッチ(P)(mm)
ローラリンク内幅(W)(mm)
キー溝(b×t2)(mm)
ボス長BL(mm)
軸穴径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00223404FBN60B28D22180170.14831211.9119.0512.76×2.84022
4,800
3,490
3,839(税込)
4日以内出荷
返品不可
00223413FBN60B28D24180170.14831211.9119.0512.78×3.34024
4,800
3,490
3,839(税込)
4日以内出荷
返品不可
00223422FBN60B28D25180170.14831211.9119.0512.78×3.34025
4,800
3,490
3,839(税込)
4日以内出荷
返品不可
00223431FBN60B28D28180170.14831211.9119.0512.78×3.34028
4,800
3,490
3,839(税込)
4日以内出荷
返品不可
00223447FBN60B28D30180170.14831211.9119.0512.78×3.34030
4,800
3,490
3,839(税込)
4日以内出荷
返品不可
00223456FBN60B28D32180170.14831211.9119.0512.710×3.34032
4,800
3,490
3,839(税込)
4日以内出荷
返品不可
00223465FBN60B28D35180170.14831211.9119.0512.710×3.34035
4,800
3,490
3,839(税込)
4日以内出荷
返品不可
00223474FBN60B28D38180170.14831211.9119.0512.710×3.34038
5,200
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
00223483FBN60B28D40180170.14831211.9119.0512.712×3.34040
5,200
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
00223492FBN60B28D42180170.14831211.9119.0512.712×3.34042
5,200
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
00223501FBN60B28D45180170.14831211.9119.0512.714×3.84045
5,200
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
00223517FBN60B28D48180170.14831211.9119.0512.714×3.84048
5,200
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
00223526FBN60B28D50180170.14831211.9119.0512.714×3.84050
5,200
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テンショナー(タイトナー)の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/225/
2022-11-11
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シングルスプロケットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/786/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプロケットの特長と寸法の見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/223/
2022-10-12

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする