HiKOKI(旧:日立工機)
充電式コードレスインパクトドライバ
スピードパワー!
クラス最速の締付けスピード!(2002年1月現在当社調べ)
耐久性・防じん性抜群!
ブレーキ付
無段変速
正逆転可能
樹脂ボディ
最大締付トルク(N・m[kgf・cm])
95[970]
打撃数(min
-1
[回/分])
0~3000
回転数(min
-1
[r.p.m])
0~2300
ねじ締め能力(mm)ボルト
M5~M12
ねじ締め能力(mm)高力ボルト
M5~M12
ねじ締め能力(mm) 小ねじ
M4~M8
バッテリー電圧(V)
9.6(EB930H)
バッテリー
EB930H
質量(kg)
1.4
充電時間(分)
27
六角軸二面幅(mm)
6.35
付属品
充電器、No2プラスビット、フック、ケース、電池カバー
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05827166
WH9DM(2HCK)
¥52,800
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください