オイルポット窓 (打込み式)

オイルポット窓 (打込み式) - 光宝興産オイルポット窓 (打込み式) - 光宝興産オイルポット窓 (打込み式) - 光宝興産オイルポット窓 (打込み式) - 光宝興産オイルポット窓 (打込み式) - 光宝興産

透明な本体は超硬質特殊合成樹脂ですからどんな衝撃にも破損しません。
反射板は白色で、少々暗い場所でも表示がはっきり見えます。
反射板は油をはじく性質を持っていますから油で汚れる心配はありません。

形状丸型寸法A(mm)74.7寸法F(mm)62寸法D(mm)20寸法E(mm)4寸法B(mm)80材質(透明カバー)ポリカーボネート、(白色部分)耐油性のある材質寸法C(mm)14寸法G(mm)35耐熱温度(℃)100取付穴径(Φmm)74.0±0.3内容量1個
注意
※塗装ふきとり時に洗い油、シンナー等は使用しないでください。
※切削油、耐薬品(耐溶剤)、水グリコール、熱湯等は使用しないで下さい。
※ギアー油(NOK製)シンテッソは塗料が落ちますのでご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02040044VEHL型
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
メーカー直送
02040141VE日の丸型
オープン
1,698
1,868(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オイルゲージの種類と取付け方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/242/
2022-07-29

オイルポッド窓/オイル栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする