曜日別特売

チップ TNMG-XP

チップ TNMG-XP - 京セラ
切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正三角形60°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18内容量1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
19件中 119各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01874373TNMG160408XP CA5100.8
8,800
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
01875922TNMG160408XP CA5300.8
8,800
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
04977883TNMG160404XP0.4
7,500
取扱い終了
09476625TNMG160404XP0.4
7,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
09476634TNMG160404XP0.4
7,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
09476643TNMG160404XP0.4
7,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
09476652TNMG160408XP0.8
7,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
09476661TNMG160408XP0.8
7,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
09476677TNMG160408XP0.8
7,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40622732TNMG160404XP0.4
7,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40622741TNMG160404XP0.4
7,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40623387TNMG160408XP0.8
7,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40623371TNMG160408XP0.8
7,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01874215TNMG160404XP CA5100.4
7,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01874732TNMG160404XP CA5150.4
7,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01875238TNMG160404XP CA5250.4
7,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01875764TNMG160404XP CA5300.4
7,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01874872TNMG160408XP CA5150.8
7,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01875378TNMG160408XP CA5250.8
7,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする