曜日別特売

チップ TNMG-GT

チップ TNMG-GT - 京セラ
切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正三角形60°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18内容量1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01874276TNMG160408GT CA5100.8
8,800
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
01875825TNMG160408GT CA5300.8
8,800
5,998
6,598(税込)
8日以内出荷
04978522TNMG160408GT0.8
8,500
取扱い終了
09476424TNMG160408GT0.8
7,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
09476433TNMG160408GT0.8
7,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
09476442TNMG160412GT1.2
7,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
09476451TNMG160412GT1.2
7,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40622976TNMG160408GT0.8
7,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01874793TNMG160408GT CA5150.8
7,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01875292TNMG160408GT CA5250.8
7,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01874425TNMG160412GT CA5101.2
7,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01874924TNMG160412GT CA5151.2
7,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01875423TNMG160412GT CA5251.2
7,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする