京セラ
チップ WBMT-DP
切刃長さ(mm)
8.7
逃げ角(度)
5
厚さ(mm)
2.38
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ
片面
形状
六角形80°
内接円直径(Φmm)
12.7
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
内容量
1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05008507
WBMT080204L-DP PR930
0.4
¥
14,200
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
05008351
WBMT080202L-DP
0.2
¥
9,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
05008473
WBMT080204L-DP
0.4
¥
12,100
取扱い終了
05008491
WBMT080204L-DP
0.4
¥
13,300
取扱い終了
05008525
WBMT080204L-DP
0.4
¥
9,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
06362124
WBMT080204L-DP
0.4
¥
10,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
09481726
WBMT080202L-DP
0.2
¥
12,100
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
09481735
WBMT080202L-DP
0.2
¥
12,100
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
09481762
WBMT080204L-DP
0.4
¥
12,100
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
09481771
WBMT080204L-DP
0.4
¥
12,100
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください