チップ WNMG

チップ WNMG - 京セラ
切刃長さ(mm)8.7逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状六角形80°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18内容量1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05010381WNMG0804080.8
9,400
取扱い終了
09478305WNMG0804040.4
7,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
09478314WNMG0804040.4
7,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
09478323WNMG0804040.4
7,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
09478332WNMG0804080.8
7,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
09478341WNMG0804080.8
7,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
09478357WNMG0804080.8
7,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
09478366WNMG0804080.8
7,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
09478375WNMG0804121.2
7,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
09478384WNMG080412 CA55151.2
8,500
取扱い終了
09478393WNMG0804121.2
7,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
09478402WNMG0804121.2
7,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする