京セラ
チップ ZCMT-SP
厚さ許容差(mm)
±0.13
逃げ角(度)
7
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ
片面
内容量
1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
29
件中 1~29件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05014195
ZCMT080304SP KW10
KW10
3.18
¥
9,800
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
10175733
ZCMT080304SP
PR830
3.18
¥
9,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
05014204
ZCMT080304SP
PR660
3.18
¥
9,900
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
05014213
ZCMT080304SP
PR930
3.18
¥
9,900
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10171987
ZCMT080304SP
-
3.18
¥
9,000
取扱い終了
10171996
ZCMT080304SP
-
3.18
¥
9,000
取扱い終了
10175724
ZCMT080304SP PR1225
PR1025
3.18
¥
9,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
05014091
ZCMT06T204SP PR660
PR660
2.78
¥
9,900
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
05014283
ZCMT10T304SP PR660
PR660
3.97
¥
11,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
05014317
ZCMT12T304SP PR660
PR660
3.97
¥
12,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
05014396
ZCMT150406SP PR660
PR660
4.76
¥
14,300
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40634842
ZCMT050203SP
PR1225
2.38
¥
9,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40634851
ZCMT050203SP
PR1230
2.38
¥
9,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40634912
ZCMT06T204SP
PR1225
2.78
¥
9,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40634921
ZCMT06T204SP
PR1230
2.78
¥
9,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40634982
ZCMT080304SP
PR1225
3.18
¥
9,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40634991
ZCMT080304SP
PR1230
3.18
¥
9,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40635034
ZCMT10T304SP
PR1225
3.97
¥
10,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40635043
ZCMT10T304SP
PR1230
3.97
¥
10,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40635052
ZCMT12T304SP
PR1225
3.97
¥
11,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40635061
ZCMT12T304SP
PR1230
3.97
¥
11,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40635113
ZCMT150406SP
PR1225
4.76
¥
13,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40635122
ZCMT150406SP
PR1230
4.76
¥
13,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01922515
ZCMT050203SP PR1025
-
2.38
¥
9,000
取扱い終了
01922567
ZCMT06T204SP PR1025
-
2.78
¥
9,000
取扱い終了
01922628
ZCMT080304SP PR1025
-
3.18
¥
9,000
取扱い終了
01922655
ZCMT10T304SP PR1025
-
3.97
¥
10,000
取扱い終了
01922673
ZCMT12T304SP PR1025
-
3.97
¥
11,500
取扱い終了
01922716
ZCMT150406SP PR1025
-
4.76
¥
13,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください