ハード・1

ハード・1 - 3M(スリーエム)
(40件のレビュー)

超硬研磨粒子を使用しているので切削性が優れています。
淡色車であればこのコンパウンドだけで仕上がるほどすばらしいツヤが得られます。
ウールバフなどで使用します。
ノンシリコン・ノンワックス。

用途高品位塗料用(耐すり傷性、フッ素、ポリエステルウレタン、ベースコート・クリアーコートシステム)種別高品位塗料用容器チューブトラスコ品番471-4440タイプねり状目の粗さ極細目危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量270mL内容量1本(270g)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
075594835981
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:40
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07559483
2025-04-03
用途: マイカーのバフ掛けで
製造業

マイアイテムとしてこのコンパウンドは活躍してます。洗車傷程度なら速攻で消えてくれますし、結構深い傷でも地道にやれば綺麗な鏡面に戻ってくれます。又コーティング剤の乗りも良くなるので、無くなればリピ確定です。

対象商品 : 07559483
2024-07-25
用途: 車の磨き作業
佐藤自販自動車・二輪車・自転車関連業

最高の品物でこれしかつかえませんね、次回も購入します

対象商品 : 07559483
2023-07-06
用途: 自動車修理 塗装
水谷太洋オート株式会社

思いの外、仕上がり具合が良いです。
光沢が今までの物より良いです。

対象商品 : 07559483
2022-11-21
用途: これ以外は使いません。
製造業

ウレタンバフとRSE-1250で磨いています。研磨力は強くないですが、仕上げや素人作業なら、磨き過ぎずバランスが良いです。淡色系なので1本で仕上がります。もっと磨くときは、カット1+ウールバフです。

1が参考にしています
対象商品 : 07559483
2023-02-27
用途: 作業時
有限会社山本象牙店

20年間以上いつも最後の仕上げに使ってます。いろいろ試しましたがこれがベスト。

1が参考にしています
対象商品 : 07559483
2022-08-23
用途: クルマ、バイクの塗装面研磨など

購入から5年ぐらい経ってますが、全く問題なく使えています。ノンシリコンなのが決めてですね。

対象商品 : 07559483
2023-02-18
用途: 塗装作業時その他
自動車・二輪車・自転車関連業

いつも使っています。性能及び機能に全く問題ございません。

対象商品 : 07559483
2021-12-07
用途: 車の磨き作業
佐藤自販自動車・二輪車・自転車関連業

色々なコンパウンド使いましたがこの商品が一番良いです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンパウンドの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/compound/
2022-09-09

自動車用研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする