曜日別特売

チップ TECN

チップ TECN - 住友電工ハードメタル

材質:鋼の一般~重切削、ピンミーリング用超硬合金。

材質A30N形状正三角形厚さ(mm)3.18逃げ角(度)20メーカー従来品番TECN32TR穴の形状穴無しチップブレーカブレーカ無し内容量1箱(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05910247TECN32TR A30N
17,900
9,998
10,998(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする