曜日別特売

材質:CVDコーティング。一般鋼の汎用材種。耐摩耗性と対欠損性に優れるCVDコーティング材種。ジルコニウム入り超硬合金母材採用。

逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状六角形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2内容量1箱(10個)
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
材質
内接円直径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41347801WNMG060404N-UG AC820P6.54.760.4AC820P9.525
9,700
5,898
6,488(税込)
7日以内出荷
41347966WNMG060408N-UG AC820P6.54.760.8AC820P9.525
9,700
5,898
6,488(税込)
7日以内出荷
41348063WNMG06T304N-UG AC820P6.53.970.4AC820P9.525
8,700
5,298
5,828(税込)
6日以内出荷
41348081WNMG06T308N-UG AC820P6.53.970.8AC820P9.525
8,700
5,298
5,828(税込)
6日以内出荷
41348797WNMG080404N-UG AC820P8.74.760.4AC820P12.7
11,000
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
41348806WNMG080404N-UG AC830P8.74.760.4AC830P12.7
11,000
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
41349777WNMG080408N-UG AC820P8.74.760.8AC820P12.7
11,000
4,998
5,498(税込)
翌日出荷
41349786WNMG080408N-UG AC830P8.74.760.8AC830P12.7
11,000
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
41350687WNMG080412N-UG AC820P8.74.761.2AC820P12.7
11,000
4,998
5,498(税込)
7日以内出荷
41350696WNMG080412N-UG AC830P8.74.761.2AC830P12.7
11,000
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
05931256WNMG06T304N-UG6.53.970.4AC20009.525
6,100
取扱い終了
代替品有
05931274WNMG06T308N-UG6.53.970.8AC20009.525
6,100
取扱い終了
05931204WNMG060404N-UG6.54.760.4AC20009.525
6,900
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
05931231WNMG060408N-UG6.54.760.8AC20009.525
6,900
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
05931256WNMG06T304N-UG41348063WNMG06T304N-UG AC820PWNMG06T304N-UG チップ WNMG-UG 住友電工ハードメタル 41348063チップ WNMG-UG住友電工ハードメタル1箱(10個)
5,298
税込5,828
材質に違いがあります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする