曜日別特売

チップ CNMG/CNGG-28

チップ CNMG/CNGG-28 - タンガロイチップ CNMG/CNGG-28 - タンガロイ
種別
DS2005
寸法L(mm)
12.9
寸法S(mm)
4.76
寸法D1(mm)
5.16
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法IC(mm)
12.7
内容量
1箱(10個)
5件中 1~5件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法RE(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73657301CNGG120402-28 DS20050.2
¥41,500
¥29,980
¥32,978(税込)
3日以内出荷
73657310CNGG120404-28 DS20050.4
¥41,500
¥29,980
¥32,978(税込)
3日以内出荷
73657319CNGG120408-28 DS20050.8
¥41,500
¥29,980
¥32,978(税込)
3日以内出荷
73657328CNMG120404-28 DS20050.4
¥21,600
¥14,980
¥16,478(税込)
3日以内出荷
73657337CNMG120408-28 DS20050.8
¥21,600
¥14,980
¥16,478(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする