曜日別特売

ホルダ

ホルダ - 住友電工ハードメタル
用途一般・倣い切削用適合チップ正三角形60°勝手クランプシステムクランプオン式+ピンロック式切込み角Kr(°)93チップ逃げ角(°)0内容量1本
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H(mm)
寸法L(mm)
寸法S(mm)
寸法W(mm)
寸法b(mm)
寸法h(mm)
寸法l(mm)
逃げ角(度)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05963571MTJNR2525-332515032252525320
12,100
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
05963587MTJNR2525-43----2525--
12,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
05963571MTJNR2525-3318395782MTJNR2525M16画像準備中ホルダ MTJN住友電工ハードメタル1本
9,998
税込10,998
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
05963587MTJNR2525-4318395798MTJNR2525M22MTJNR2525-43 ホルダ MTJN 住友電工ハードメタル 18395798ホルダ MTJN住友電工ハードメタル1本
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする