住友電工ハードメタル
ホルダ
用途
一般切削用
クランプシステム
スクリューオン式
適合チップ
ひし形80°
切込み角Kr(°)
90
チップ逃げ角(°)
7
勝手
右
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法b(mm)
寸法h(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05966362
SCACR0808-06
8
8
¥
10,300
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
7日以内出荷
05966371
SCACR1010-06
10
10
¥
10,300
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください