ステンレスジョイントリンク

ステンレスジョイントリンク - 椿本チエインステンレスジョイントリンク - 椿本チエインステンレスジョイントリンク - 椿本チエインステンレスジョイントリンク - 椿本チエインステンレスジョイントリンク - 椿本チエインステンレスジョイントリンク - 椿本チエインステンレスジョイントリンク - 椿本チエインステンレスジョイントリンク - 椿本チエイン
(3件のレビュー)

RSローラチェーン、ローラチェーンNPやローラチェーンWPより耐食性に優れています。水中・酸性・アルカリ性等の腐食雰囲気や低温 高温(-20℃~400℃)の特殊雰囲気で使用できます。
SUSU304ステンレス鋼自体はほとんど磁気性はありませんが、ステンレスローラーチェーンは冷間加工を行っておりますので弱い磁気性があります。
SUS304(クリップはSUS301)を使用したローラチェーンです。

材質(本体)ステンレスチェーン形式RSローラーチェーンジョイントリンクタイプM型継手リンク内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
径D(Φmm)
厚さT(mm)
長さL1(mm)
長さL2(mm)
ピッチ(mm)
リンク内幅(mm)
ピン形式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35274495RS25-SS-1-MCJL2.310.753.84.86.353.18クリップ形
280
199
219(税込)
当日出荷
06172345RS35-SS-1-MCJL3.591.255.856.859.5254.78クリップ形
369
259
285(税込)
当日出荷
06172354RS40-SS-1-MCJL3.971.58.259.9512.707.95クリップ形
376
269
296(税込)
当日出荷
06172363RS50-SS-1-MCJL5.092.010.312.015.8759.53クリップ形
462
329
362(税込)
当日出荷
06172372RS60-SS-1-MCJL5.962.412.8514.7519.0512.7クリップ形
704
499
549(税込)
当日出荷
06172381RS80-SS-1-MWJL7.943.216.2519.2525.4015.88割ピン形
913
649
714(税込)
当日出荷
55065807RS25-SS-2-MCJL-0.75--6.353.18クリップ形
580
409
450(税込)
46日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06172363
2020-12-13
用途: 麺機のコントロールに
やくの麺業株式会社

チェーンのジョイントが壊れたので補修です。重宝してます。

対象商品 : 35274495
2020-01-14
用途: ミニ鉄道の動力

普通の物よりも強度があり、外れにくいので使用しています。さらにクリップの部分をバスコークで固めて使っています。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品 : 06172363
2015-04-20
用途: モーター用ローラーチェーン
SJメカニック

問題なく使用できました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする