曜日別特売

殺菌ランプ

殺菌ランプ - HotaluX(ホタルクス)
(4件のレビュー)

グロースタータを使用する蛍光ランプです。
NECの殺菌ランプは、特殊紫外線透過ガラスを使用し、殺菌効果の極大点に近い253.7nmの紫外線を多量に放射するように設計されています。
人の多く集まる場所での空気伝染を防ぐことができます。
また換気ダクト内に取り付けると、滅菌した空気を送ることができます。

用途
空気の殺菌
液体の殺菌
食品の殺菌
衣料、寝具、医療器具、食品包装などの殺菌
種類直管蛍光灯点灯形グロースタータ形電球の種類蛍光ランプ
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
全16種類を絞り込む
種別
適合
内容量
16種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
種別
定格ランプ電力(W)
殺菌線出力(W)
定格平均寿命(時間)
適合
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02443962GL-61箱(25本)6W形616000グロースタータ: FG-7E、FG-7P
97,250
65,980
72,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
46758975GL-101箱(10本)10W形101.86000グロースタータ: FG-7E、FG-7P
47,300
34,980
38,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
46758984GL-151箱(10本)15W形1538000グロースタータ: FG-1E、FG-1P
59,200
38,980
42,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
25590156GL61本6W形616000グロースタータ: FG-7E、FG-7P
3,890
1,898
2,088(税込)
当日出荷
25590174GL-101本10W形101.86000グロースタータ: FG-7E、FG-7P
4,730
2,298
2,528(税込)
当日出荷
25590190GL-151本15W形1538000グロースタータ: FG-1E、FG-1P
5,920
2,898
3,188(税込)
当日出荷
02443917GL-101箱(25本)10W形101.86000グロースタータ: FG-7E、FG-7P
50,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
地域運賃
代替品有
02443926GL-151箱(25本)15W形1538000グロースタータ: FG-1E、FG-1P
62,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
地域運賃
代替品有
02443953GL-41箱(25本)4W形40.56000グロースタータ: FG-7E、FG-7P
97,250
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
地域運賃
02443971GL-81箱(25本)8W形81.66000グロースタータ: FG-7E、FG-7P
97,250
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
地域運賃
02443935GL-201箱(10本)20W形2048000グロースタータ: FG-1E、FG-1P
67,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
地域運賃
02443944GL-301箱(10本)30W形307.98000グロースタータ: FG-4P
87,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
地域運賃
25590147GL41本4W形40.56000グロースタータ: FG-7E、FG-7P
3,890
取扱い終了
返品不可
代引不可
地域運賃
25590165GL-81本8W形81.66000グロースタータ: FG-7E、FG-7P
3,890
取扱い終了
返品不可
地域運賃
25590199GL-201本20W形2048000グロースタータ: FG-1E、FG-1P
6,760
取扱い終了
返品不可
代引不可
地域運賃
25590208GL-301本30W形307.98000グロースタータ: FG-4P
8,750
取扱い終了
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
LED照明器具への切り替えはお早めに
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
02443917GL-1046758975GL-10GL-10 殺菌ランプ HotaluX(ホタルクス) 46758975殺菌ランプHotaluX(ホタルクス)1箱(10本)
34,980
税込38,478
入数が変更になりました。
02443926GL-1546758984GL-15GL-15 殺菌ランプ HotaluX(ホタルクス) 46758984殺菌ランプHotaluX(ホタルクス)1箱(10本)
38,980
税込42,878
入数が変更になりました。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-13
用途: スリッパ入れに使用
力丸鍼灸接骨院医療・福祉・介護関連業

丈夫でまぶしさもなく良かったです。
発送も早く包装も丁寧にしてありました。

対象商品 : 02443926
2021-10-28
用途: 殺菌ライト更新

殺菌用ランプ劣化に伴って購入しました。特に問題なく使用できます。

1が参考にしています
対象商品 : 46758984
2022-09-15
用途: 殺菌灯 交換用ランプとして
医療・福祉・介護関連業

これまで購入していたP社製ランプの取扱終了に伴い、初めて購入してみました。
これからの使用ですので、評価は難しいですがNEC製なので問題はないかと…。
何かありましたら、評価変更する場合もありますが。

対象商品 : 02443935
2014-03-31
用途: 池の殺菌

いいと思う

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

特殊直管蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする