曜日別特売

ピクテスト(ノークラッチタイプ)測定子

ピクテスト(ノークラッチタイプ)測定子 - Peacock(尾崎製作所)ピクテスト(ノークラッチタイプ)測定子 - Peacock(尾崎製作所)ピクテスト(ノークラッチタイプ)測定子 - Peacock(尾崎製作所)
(1件のレビュー)

ピクテストの測定子は、過負荷による破損からワークとゲージ本体を保護するために、異常負荷時に溝部分で折れる構造になっています。

寸法l(mm)17.74対応製品PCN-1A PCN-0 PCN-1AE PCN-1AD PCN-5 PCN-7A材質(ボール)超硬内容量1個
注意
※尾崎製作所のてこ式ダイヤルゲージの交換用標準測定です。
※必ず本体に適合する測定子をお選び下さい。
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端ボール径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05789323XN1A-22
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
05789332XN1A-11
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
05789341XN1A-080.8
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
05789357XN1A-050.5
オープン
5,998
6,598(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05789323
2017-03-24
用途: 測定子

単品で購入できて助かります。また、折ってしまったときは購入します

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ダイヤルゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする