曜日別特売

ピクテスト(ノークラッチタイプ)測定子

ピクテスト(ノークラッチタイプ)測定子 - Peacock(尾崎製作所)ピクテスト(ノークラッチタイプ)測定子 - Peacock(尾崎製作所)ピクテスト(ノークラッチタイプ)測定子 - Peacock(尾崎製作所)ピクテスト(ノークラッチタイプ)測定子 - Peacock(尾崎製作所)ピクテスト(ノークラッチタイプ)測定子 - Peacock(尾崎製作所)
(3件のレビュー)

ピクテストの測定子は、過負荷による破損からワークとゲージ本体を保護するために、異常負荷時に溝部分で折れる構造になっています。

寸法l(mm)39.00対応製品PCN-1L PCN-1LE PCN-1LD材質(ボール)超硬内容量1個
注意
※尾崎製作所のてこ式ダイヤルゲージの交換用標準測定です。
必ず本体に適合する測定子をお選び下さい。
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
先端ボール径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05789402XN1L-22
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
05789411XN1L-11
オープン
2,598
2,858(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月2日
05789427XN1L-080.8
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
05789436XN1L-050.5
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05789402
2021-02-21
用途: ピックテストの替え端子

クランプで挟み込むと傷がつくため、取り付け締め付けの工具挟み込み面が欲しい。

対象商品 : 05789402
2018-05-13
用途: ピックテストに使用
有限会社大沢技研工業

破損したときの交換用として購入してます、問題なく常時継続購入します。

1が参考にしています
対象商品 : 05789402
2016-08-22
用途: 交換品として

折れた時に交換できるので助かります

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ダイヤルゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする