曜日別特売

ピクテスト(ノークラッチタイプ)測定子

ピクテスト(ノークラッチタイプ)測定子 - Peacock(尾崎製作所)ピクテスト(ノークラッチタイプ)測定子 - Peacock(尾崎製作所)ピクテスト(ノークラッチタイプ)測定子 - Peacock(尾崎製作所)
対応製品PCN-S材質(ボール)超硬寸法l(mm)8.13内容量1個
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法l(mm)
先端ボール径(mm)
仕様
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05789524XNS-28.132PCN-S用のΦ2測定子(標準)
オープン
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
05789533XNS-18.131PCN-S用のΦ1測定子
オープン
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
05789542XNS-088.130.8PCN-S用のΦ0.8測定子
オープン
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
05789551XNS-058.130.5PCN-S用のΦ0.5測定子
オープン
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ダイヤルゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする