曜日別特売

ピクテスト測定子(PC-2、PC-4)

ピクテスト測定子(PC-2、PC-4) - Peacock(尾崎製作所)ピクテスト測定子(PC-2、PC-4) - Peacock(尾崎製作所)ピクテスト測定子(PC-2、PC-4) - Peacock(尾崎製作所)
対応製品PC-2 PC-2V PC-4材質(ボール)超硬寸法l(mm)8.80内容量1個
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法l(mm)
先端ボール径(mm)
仕様
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05789287XP2-28.802PC-2、PC-4用のΦ2測定子(標準)
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
05789296XP2-18.801PC-2、PC-4用のΦ1測定子
オープン
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
返品不可
05789305XP2-088.800.8PC-2、PC-4用のΦ0.8測定子
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
05789314XP2-058.800.5PC-2、PC-4用のΦ0.5測定子
オープン
4,698
5,168(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ダイヤルゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする