曜日別特売

配管・穴埋め・エアコンパテ

配管・穴埋め・エアコンパテ - 家庭化学配管・穴埋め・エアコンパテ - 家庭化学配管・穴埋め・エアコンパテ - 家庭化学配管・穴埋め・エアコンパテ - 家庭化学配管・穴埋め・エアコンパテ - 家庭化学配管・穴埋め・エアコンパテ - 家庭化学配管・穴埋め・エアコンパテ - 家庭化学
(5件のレビュー)

難燃性で、いつまでも柔軟性を保持する無毒の充填剤です。
しっくい・木・金属・モルタル・コンクリートなど、どんな材質にも良く付きます。
手にべとつかず、簡単に作業ができます。
油性・合成樹脂・水性の各種ペンキを塗布できます。
耐久性・防水性に優れています。

用途
エアコン配管取り付け部のすきまを埋める。
流し台、水道、洗濯機等の配管、排水管の壁面や床面とのすきまを埋める。
モルタル、コンクリート等の壁面の穴を埋める。
仕様油性パテ成分ポリオレフィン、フィラー、顔料寸法(縦×横×厚さ)(mm)84×182×41適応下地モルタル、コンクリート面特性難燃、防水
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03333933-1箱(1kg)ライトグレー
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
03333942-1箱(1kg)グレー
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
29032284-1箱(1kg×6箱)ライトグレー
オープン
5,398
5,938(税込)
当日出荷
29032300-1箱(1kg×6箱)グレー
オープン
5,398
5,938(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-22
用途: 空調のパテ補修
株式会社大同工業製造業

空調のパテが古くなって劣化した時は、いつもこれを使用しています。安いので重宝します。

対象商品 : 03333933
2022-11-04
用途: 洗濯機の排水ダクトまわりに
その他業種

洗濯機の排水ダクトを床の配管に繋ぐ時、すきまに使いました。エアコンの排水ダクトを壁に通す時も壁の補修に使っています。

対象商品 : 03333933
2018-06-24
用途: 破損箇所の穴埋め
卸売・小売業

設置してから1週間程度放置していましたが梅雨時期ということもあったせいか、ほとんど固まらず、柔らかいままで、思っていた感じと違う仕上がりになってしまいました。

対象商品 : 03333933
2018-10-26
用途: 電気工事の配管シール
農・林・水産業

コストパフォーマンスがよく気に入っています。お世話になります。

対象商品 : 03333933
2016-11-15
用途: エアコン配管パテとして利用
サービス業

古くなって硬化したエアコンパテを取り換えるために購入しました。伸びがよく使い易いパテです。硬化については期間経過後でないと評価できません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管副部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする