曜日別特売

折り畳み式ハンドル台車(空気入タイヤ)

折り畳み式ハンドル台車(空気入タイヤ) - 石川製作所

空気入りタイヤを使用しているため、凹凸の多い現場で威力を発揮します
ハンドル折りたたみ式

車輪径(Φmm)180タイプ折り畳み式ハンドル積載荷重(kg)150荷台寸法(幅)(mm)600ハンドル高さ(mm)890荷台上板厚さ(mm)0.9荷台寸法(奥行)(mm)900材質(荷台)スチールハンドルタイプ折りたたみ内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※お届け地域によって配達出来ない場合がございます。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
荷台寸法(mm)
床面高さ(mm)
質量(kg)
材質(車輪)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10287882301AR915×61524526ゴム(空気入りタイヤ)
オープン
58,980
64,878(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06313894301AR915×61524526空気入りタイヤ
オープン
取扱い終了
代替品有
10287593301AR915×61524526空気入りタイヤ
オープン
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方数量1につき¥6,000/税込¥6,600
離島数量1につき¥6,000/税込¥6,600
この載せ心地体験荒れ。 モノタロウ オトシニクイ台車 モノリー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
06313894301AR10287882301AR301AR 折り畳み式ハンドル台車(空気入タイヤ) 石川製作所 10287882折り畳み式ハンドル台車(空気入タイヤ)石川製作所1台
58,980
税込64,878
製品は同じです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

プレス製運搬車の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/756/
2023-03-16

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする