三菱マテリアル
ホルダ
最小加工径はφ5から
7°ポジチップの使用・超硬シャンク形
突き出し量が自在に調節可能
L/=5倍
用途
内径加工
適合チップ
ひし形80°
勝手
右
切込み角Kr(°)
95
チップ逃げ角(°)
7
トラスコ品番
151-3907
全長(mm)
110
切刃長さ(mm)
4.8
シャンク
超硬シャンク(鋼ヘッドつき)
シャンク径d(Φmm)
6
寸法l1(mm)
110
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06284503
C06JSCLCR04
¥
44,300
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください