三菱マテリアル
ホルダ
用途
内径加工
トラスコ品番
659-0748
全長(mm)
125
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
勝手
適合チップ
切込み角Kr(°)
チップ逃げ角(°)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06284546
C07KSWUBRL3
左
六角形80°
93
5
¥
45,900
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください