三菱マテリアル
ホルダ
寸法b(mm)
20
寸法h(mm)
20
内容量
1本
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
勝手
適合チップ
切込み角Kr(°)
クランプシステム
チップ逃げ角(°)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06278036
DCLNR2020K09
右
ひし形80°
95
ダブルクランプ
0
¥
12,200
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
6日以内出荷
05353783
DCLNR2020K12
右
ひし形80°
95
ダブルクランプ
0
¥
12,200
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
ワンアクション形 ダブルクランプシリーズ
参考になった