三菱マテリアル
ホルダ
用途
外径加工
全長(mm)
125
適合チップ
六角形80°
勝手
右
寸法b(mm)
20
寸法h(mm)
20
切込み角Kr(°)
95
チップ逃げ角(°)
0
クランプシステム
ダブルクランプ
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06278115
DWLNR2020K06
662-4057
¥
12,200
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
翌々日出荷
05350256
DWLNR2020K08
118-2536
¥
12,200
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
ワンアクション形 ダブルクランプシリーズ
参考になった