曜日別特売

ホルダ

ホルダ - 三菱マテリアルホルダ - 三菱マテリアルホルダ - 三菱マテリアルホルダ - 三菱マテリアルホルダ - 三菱マテリアルホルダ - 三菱マテリアルホルダ - 三菱マテリアル
勝手
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法D4(Φmm)
寸法F1(mm)
寸法H1(mm)
寸法L2(mm)
寸法W3(mm)
全長L1(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06276164FSL5108R1本------
14,600
9,698
10,668(税込)
8日以内出荷
06276173FSL5110R1個105.89401.2、1.5、2.0150
16,300
10,980
12,078(税込)
8日以内出荷
06276182FSL5112R1個------
17,400
10,980
12,078(税込)
翌日出荷
06276191FSL5114R1本------
18,900
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
06276207FSL5116R1本------
21,000
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
06276216FSL5208R1本------
46,800
31,980
35,178(税込)
翌日出荷
06276225FSL5210R1本------
53,000
36,980
40,678(税込)
6日以内出荷
06276234FSL5212R1本------
59,200
39,980
43,978(税込)
翌日出荷
06276243FSL5214R1本------
72,400
47,980
52,778(税込)
6日以内出荷
06276252FSL5216R1本------
83,900
58,980
64,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする