三菱マテリアル
チップ GPMT-U3
厚さ(mm)
3.18
厚さ許容差(mm)
±0.13
逃げ角(度)
11
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
コーナー半径(mm)
0.4
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ
片面
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06237691
GPMT090304-U3 UP20M
UP20M
¥
11,900
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
6日以内出荷
06205464
GPMT090304-U3 US735
US735
¥
11,900
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
6日以内出荷
05349583
GPMT090304-U3
-
¥
9,200
取扱い終了
代替品有
06195621
GPMT090304-U3
-
¥
9,200
取扱い終了
06227803
GPMT090304-U3
-
¥
9,200
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください