三菱マテリアル
ホルダ
用途
外径加工
トラスコ品番
119-5221
全長(mm)
100
寸法b(mm)
16
寸法h(mm)
16
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
勝手
適合チップ
切込み角Kr(°)
チップ逃げ角(°)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05347325
PCLNR1616H09
右
ひし形80°
95
0
¥
11,700
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください