三菱マテリアル
ホルダ
用途
外径加工
適合チップ
ひし形80°
勝手
右
切込み角Kr(°)
95
チップ逃げ角(°)
0
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法B(mm)
寸法F1(mm)
寸法H1(mm)
寸法H2(mm)
寸法L2(mm)
寸法b(mm)
寸法h(mm)
全長L1(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05347316
PCLNR2020K09
1本
-
-
-
-
-
20
20
-
¥
12,400
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
当日出荷
05347307
PCLNR2020K12
1個
20
25
20
20
28
20
20
125
¥
12,400
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください